Beli closet jongkok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  2. Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)
    Mulai

    Rp299.900

    Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Color: Random Color
  3. Onda Floor Drainer (Saringan Got)
    Mulai

    Rp43.900

    Onda Floor Drainer (Saringan Got)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
  4. Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)
    Deskripsi:
    TIDAL Toilet / Kloset Duduk Siphonic Soft Close As 30 TD130Siphonic S-Trap 300 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverInclude jetwasser E2+ stop kran cabang dan flexible + Gasket
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 665x375x340
    • Flush Rate (L): 3/6
    • Height from Seat to Floor (cm): 39.5
    • Material: Ceramic
    • Rough-in (mm): 300
  5. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  6. Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  7. INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp289.900

    INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    The INA Squatting Toilets are intended to provide simplicity, hygiene, and durability for your bathroom.Our toilets are made of top ceramic materials and coated with thick glaze, ensuring long-lasting quality and bright color.
    atribut:
    • Height (mm): 200 ± 40
    • Installation Type: Ground Floor
    • Length (mm): 500
    • Material: Ceramic
    • Width (mm): 400
  8. Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meridian Toilet Bowl Ceramic (Kloset Duduk)
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  9. Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tidal Squat Toilet Set (Kloset Jongkok)
    Deskripsi:
    - Original Tidal- 2 Tombol Flushing 3 & 6 Liter- Jetwasher- teknologi flush di dalamnya akan memudahkan untuk membilas kotoran- terbuat dari keramik berkualitas yang memiliki daya tahan tinggi- memiliki desain yang unik, yakni cenderung kotak dengan lengkungan di bagian tengah- memiliki warna yang minimalis sehingga cocok digunakan di kamar mandi dengan desain apa puntoilet jongkok ini cocok digunakan di perumahan dan juga fasilitas umum seperti rest area, spbu, dan lokasi wisata karena mudah membersihkannya
    atribut:
    • Closet Material: Ceramic
    • Closet Size (mm): 530x430x230
    • Flush Rate (L): 3 & 6
    • Material of Water Tank: Plastic
    • Water Tank Size (mm): 380x360x110
  10. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  11. Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Sitting Toilet One Piece (Kloset Duduk Satu Bagian)
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
  12. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  13. KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    Mulai

    Rp279.900

    KIA Ceramic Squatting Toilet (Kloset Jongkok)
    atribut:
    • Product Type: Closet
    • Size (mm): 505x415
    • Water Closet: Squat
  14. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  15. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  16. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
Daftar Harga closet jongkok Terbaru November 2026
TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)Rp449.900
Walrus Water Tank Set (Bak Air / Bak Mandi Set)Rp299.900
Onda Floor Drainer (Saringan Got)Rp43.900
Volk Squatting Toilet (Kloset Jongkok)Rp149.900
Tidal Toilet Bowl Siphonic Sitting Closet (Kloset Duduk)Rp1.299.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp799.900
Royal Kitchen Sink One Bowl Sink Plus Table (Wastafel Dapur)Rp359.900
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
INA Sanitary Squat Toilet (Kloset Jongkok)Rp289.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)